神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
76156157
品番
DW-H350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
機械加工はハイスで可能です。
JIS規格
Z3326
YF2A-C-350
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。
棒径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り