画像準備中

アルミニウム用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード76157076 品番A-1100WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。

ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする