※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様【OUT1】IO-Link/NPN/PNP、【OUT2】アナログ1~5V⇔アナログ0~10V注文コード76157306品番PF2M721-02-L3W-MTA
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応