※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK010308 5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーション 76157401 BK010308 5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーション 76157401 BK010308 5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーション 76157401

5-ロブ 梅花(ばいか)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(21個) 注文コード 76157401 品番 BK010308
在庫数量:残り19点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) アウトレット
¥669539
材質ステンレスA2 呼びM3 穴の形状ピンボタン5ロブ 寸法L(mm)8 寸法k(mm)1.63 適合ドライバー3 寸法dk(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5溝穴の中央にピンが立っていて、通常の工具では取り外しができません。専用工具での締結・解除が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
自動車パーツの盗難防止

ミラーや外付けフォグなどの盗難防止に使用。 ガルバニック腐食を受けないように樹脂ブッシュを併用したり、このボルトが水に触れないように塗装して対策しています。 軽い力で締める箇所に使用しているので、専用ビットを使わずに、完全にフィットしないけど輸入車用工具で対応しています。

対象商品:
76157794
2017-05-09
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

発注4/13、到着5/8なので、ちょっと納期が気になる所! 部品の盗難抑止効果はバッチリなので、価格的にはマズマズってとこだと思う。

対象商品:
76157706
2016-06-07
用途:
社外のマフラーやアクセサリー等の部品盗難抑止、見た目のワンポイント。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り外しを頻繁にしない部品にぴったりの、美しいボルトだと思います。しっかりとトルクを掛けて締められ、パーツ盗難の減少に良い効果が期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする