※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSH010306 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157821 QSH010306 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157821 QSH010306 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157821

310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34本) 注文コード 76157821 品番 QSH010306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。

呼びM3 頭部形状超極低頭 材質 表面処理三価クロメート5μm以上 寸法L(mm)6 破壊トルク(Nm)0.95 寸法k(mm)0.8 寸法dk(mm)7 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 ねじピッチ(mm)0.5 長さL(mm)6 表面硬度HV400min 寸法d0.8 穴の形状十字クオ ねじの呼びM3 寸法dk(Φmm)7 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする