OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859

OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859
OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859
OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859
OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859
OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859
OCH-MAGT25 ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 76157859

ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76157859
品番
OCH-MAGT25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です
扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機
電池式で手軽に設置可能
発信確認ランプ付き
電池交換お知らせ機能付き
ID学習式で混信を防止
monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)

用途
ドア・窓の開閉検知に
防犯補助や見守り用途に
適合
各種monban CUBE II受信機
タイプ
扉センサー送信機
種類
呼び出し音数:8
使用温度範囲(℃)
-20~50
シリーズ
monban CUBE II
電源
単4乾電池×2
電池寿命
約6ヶ月(1日5回使用)
検知方式
扉・窓の開閉
設置場所
屋内
通信距離(m)
100
商品タイプ
送信機
取扱説明書:(1.61MB)
注意
※本製品は送信機単体です
※使用には対応する受信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする