曜日別特売
QSH010408 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSH010408 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157864
QSH010408 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157864
QSH010408 310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート サイマコーポレーション 76157864

310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18本)
呼びM4
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
内容量1パック(18本)注文コード76157864品番QSH010408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。

呼びM4頭部形状超極低頭材質表面処理三価クロメート5μm以上寸法L(mm)8破壊トルク(Nm)2.3寸法k(mm)0.9寸法dk(mm)8長さ(mm)8ねじピッチ0.7ねじピッチ(mm)0.7長さL(mm)8表面硬度HV400min寸法d0.9穴の形状十字クオねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする