曜日別特売
#415-300-3 フランス落 BEST[金物] 76158537

#415-300-3 フランス落 BEST[金物] 76158537
#415-300-3 フランス落 BEST[金物] 76158537

フランス落

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
仕上古代ブロンズ
内容量1個注文コード76158537品番#415-300-3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼寸法(mm)300仕上古代ブロンズ取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158521
2019-12-09
用途: 取引先ドアー修理
川人事務所建設業・工事業

取引先が喜んでました。また注文する事があるかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする