曜日別特売
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805

N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805
N-5011 応急給水用リュック型給水袋6L ノムラテック 76158805

応急給水用リュック型給水袋6L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76158805
品番
N-5011
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

・安全、楽ちん、重い水(6L)でも体力を消耗しにくく、災害時も両手が空いて安全です。
・選べる2WAY、シーンに合わせて「手持ち」と「リュック」を使い分け可能。
・丈夫で清潔、3層構造(PET/PA/PE)の素材設計。使わない時は折りたたんで省スペース収納。
・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準に適合。
・応急給水所で配給された飲料水の持ち帰りに使用できます。
・容量6Lで、非常用として扱いやすいサイズです。
・背負って使用でき、両手が自由になります。
・キャップ式注水口で簡単に給水できます。
・取っ手付きで持ち運びやすい設計です。

セット内容
給水袋1枚、ひも
材質
本体材質(ポリエステル・ナイロン・ポリエチレン)、給水口・キャップ・取っ手(ポリエチレン)、ひも材質(ポリエステル)
質量(g)
104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×170×350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする