LH-761 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ) 76159045

LH-761 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ) 76159045
LH-761 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ) 76159045
LH-761 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ) 76159045

中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76159045品番LH-761
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。

適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76159045
2019-06-06
用途: スイングドアの補修
建設業・工事業

開け閉めが頻繁なところに使用の為、樹脂部分の耐久性をもう少し上げて欲しい。

対象商品 : 76159054
2016-07-13
用途: 会社のハーフドアに取り付け
株式会社伊賀モータース自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも同様のヒンジを使用していましたが、摩耗が激しくセンターに上手く停止出来ませんでした。このタイプは摩耗を極力抑えた構造になっており、当分使えそうです。難点は上部のカバーが無い為、器具が露出しており、見た目がイマイチ悪いです。出来ればカバーの販売もお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 76159045
2014-07-06
用途: 保育所の仕切り扉に称しました。
つばさホーム有限会社

お客様 指定商品でしたが、モノタロウさんのお蔭で格安にて購入出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする