※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JTTR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質J740 注文コード76159553 品番JTTR3010F J740
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
材質J740 タイプ外径ねじ切り用チップ JTTR/L形 適合ねじ60°ねじ 最大ピッチ1mm 適合工具JSTTR/L形 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする