F-861 リップストップパンツ COVER WORK(カバーワーク) 76159903 F-861 リップストップパンツ COVER WORK(カバーワーク) 76159903 F-861 リップストップパンツ COVER WORK(カバーワーク) 76159903 F-861 リップストップパンツ COVER WORK(カバーワーク) 76159903 F-861 リップストップパンツ COVER WORK(カバーワーク) 76159903

リップストップパンツ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76159903 品番F-861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超撥水テフロン加工と引き裂きに強いリップストップ。便利なサイドポケット、スルーポケット!雨や風よけに最適前開きパンツ。持ち運び便利なポーチ付き!

ブラック サイズLL 仕様カーゴポケット、スルーポケット、調整付裾ゴム 材質(ファスナー)樹脂/金属(スナップボタン)プラスチック(裾ゴム)ゴム/樹脂 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)76 ウエスト(cm)77 加工(表生地)デュポン社 テフロン加工、(裏生地)アクリルコーティング ヒップ(cm)122 適応身長(cm)170〜175 生地ポリエステル210Pツイル 色番79 生地性能リップストップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-02
用途:
空調パンツにカスタマイズしたくてぽ♪
農・林・水産業

サイドポケットの部分がファンを付けるのに調度良いぽ♪

対象商品:
76159912
2021-03-15
用途:
冬季の通勤
医療・福祉・介護関連業

やや重いが暖かい。裾は踏むと破れたがそのまま使っている。

対象商品:
76159894
2020-12-01
用途:
暴風雨時
建設業・工事業

大きめで、ズボンの上からはけて便利。
破れないといいけど。

1人が参考にしています
対象商品:
76159912
2020-11-19
用途:
農業
農・林・水産業

履きやすいて、作業する使用してます。今の時期に、とてもいいです。

対象商品:
76159903
2020-03-17
用途:
土木作業全般
建設業・工事業

カッパと言うよりヤッケと言った感じで水にはそんなに強くなさそうでした。

対象商品:
76159894
2019-02-19
用途:
草取り
医療・福祉・介護関連業

腿のポケットにマジックテープが付いているので 小屋の鍵や 車の鍵を入れて作業しても 落ちないので 安心です。

対象商品:
76159885
2018-10-14
用途:
防寒
その他業種

価格の割にしっかりとした生地感です。
サイズは体型で合わせるよりも身長で合わせたほうが良いでしょう
172cm痩せ型で普段はSサイズを着ていますが、Mサイズを購入しかなり小さめでした。

対象商品:
76159903
2018-12-24
用途:
外での汚れ作業の時
建設業・工事業

今までのヤッケの中では一番いい。ポケットが豊富、素材がいい、着心地も余裕がある。最高でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする