Canon
Canonの トナー/インク
Canonの インクカートリッジ
Canonの インクカートリッジ(キヤノン対応)
純正インクカートリッジ Canon PFI-102
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76159964
品番
PFI-102C
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適合機種メーカー
Canon
適合
iPF500/iPF600/iPF700/iPF510/iPF610/iPF710/iPF720/iPF605/iPF605L/iPF510 plus/iPF610 plus/iPF655/iPF750/iPF755/iPF760/iPF765
色
シアン
種別
純正品
容量(mL)
130
エコマーク認定
認定
インク
染料系インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 142 005