NKL-10WA 作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ 76160016 NKL-10WA 作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ 76160016

作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)500 高さ(mm)83 注文コード76160016 品番NKL-10WA
参考基準価格(税別)¥23,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は間口・高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。

付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=600mm用) 質量(kg)6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×393×51 用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。 高さ(mm)83 奥行(mm)500 間口(mm)500 均等耐荷重(kg)30 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.62MB)
注意
※仕切不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする