※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用固定棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76160341 品番 KK-1875KW
参考基準価格(税別)¥21,410 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。

質量(kg)11 適合寸法(mm)W1800×D750用 付属品棚受各4個付 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする