サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台用固定棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76160357
品番
KK-1890KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,460
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。
質量(kg)
13
適合寸法(mm)
W1800×D900用
付属品
棚受各4個付
均等耐荷重(kg)
50
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500