※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台用固定棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76160366
品番
KK-0975KW
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。
質量(kg)
5
適合寸法(mm)
W900×D750
付属品
棚受各4個付
色(天板)
ホワイト
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500