775L 150 152XNH キュービトロン II フッキット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム) 76161210

キュービトロン II フッキット フィルムディスク 775L

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
グレード150+
内容量1箱(250個)注文コード76161210品番775L 150 152XNH
参考基準価格(税別)¥47,750販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

平滑で耐久性が高いフィルム基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。

用途
薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。
グレード
150+
径(mm)
152
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする