CNSDISC 175X8 スコッチ・ブライト CNSディスク 3M(スリーエム) 76161325

スコッチ・ブライト CNSディスク

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1箱(16個)外径(mm)175注文コード76161325品番CNSDISC 175X8
参考基準価格(税別)¥80,768販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

CNS不織布原反をディスク状に成形加工した製品。柔軟で追従性があり、凸凹部にも良くなじむ。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し、金属表面の付着物を効率よく除去します。

用途強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。グレードS Extra Coarse外径(mm)175内径(mm)8
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする