サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
スチールラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76161784
品番
SLN-9054W
参考基準価格(税別)
¥110,100
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
限られたスペースを100%有効活用。棚板は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×615×1800
段数
4
色
ホワイト
質量(kg)
53
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
615
間口(mm)
900
棚段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1250
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
均等耐荷重(kg/段)
250
関連資料:
寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000