サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76161845
品番
MR-1940BLC
参考基準価格(税別)
¥232,800
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1250×570×2073
コンテナ数
15
均等耐荷重(kg/段)
50
質量(kg)
96
高さ(mm)
2073
奥行(mm)
570
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車
棚板数(枚)
5
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
コンテナ種類
40BTM/15個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500