マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76161854 品番 MR-1950BLC
参考基準価格(税別)¥210,300 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1250×570×2073 コンテナ数12 均等耐荷重(kg/段)50 質量(kg)85 高さ(mm)2073 奥行(mm)570 間口(mm)1250 キャスター100Φゴム車 棚板数(枚)4 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 コンテナ種類50BTM/12個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする