サカエ
サカエの 収納家具
サカエの クローゼット・押入れチェスト
マルチプルラック コンテナ収納タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76161881
品番
MR-30BL
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)
ホワイト
付属品
抜落防止ストッパー付(背面側)、コンテナー30BTM=7個付
質量(kg)
56
タイプ
単体
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×570×1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000