マルチプルラック コンテナ収納タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76161915 品番 MR-1950BL
参考基準価格(税別)¥191,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」

色(本体)ホワイト 質量(kg)82 タイプ単体 棚板数(枚)4 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×570×1950 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする