PNH-1263W 保管システム サカエ 76162003 PNH-1263W 保管システム サカエ 76162003

保管システム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76162003 品番 PNH-1263W
参考基準価格(税別)¥339,600 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)1200×570 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800 グリーン購入法適合 質量(kg)130 タイプスタンダードタイプ、パンチングパネル無し 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする