※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76162046
品番
PNH-1263C3W
参考基準価格(税別)
¥463,900
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
ホワイト
質量(kg)
164
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
タイプ
スライド棚付タイプ、パンチングパネル無し
均等耐荷重(kg)
250
棚板寸法(mm)
1200×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×640×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板有効)1030×492
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000