※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチング保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76162055 品番 PNH-9063PC3W
参考基準価格(税別)¥463,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)730×492 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)250 質量(kg)160 タイプスライド棚付タイプ 色(本体)ホワイト 棚板寸法(mm)900×570 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする