サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
パンチング保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76162107
品番
PNH-1263PA2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥334,000
この商品は
棚板寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板有効)1200×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×640×1800
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)250
質量(kg)
186
タイプ
引出し付タイプ
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×492×93
色(本体)
ホワイト
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000