画像準備中

パンチング保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76162134 品番PNH-9063PB2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥317,000
この商品は棚板寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

内形寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)900×570 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250 質量(kg)159 タイプ引出し付タイプ 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×492×143 色(本体)ホワイト アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする