曜日別特売
- スコッチ・ブライト DF PROユニホイール 3M(スリーエム) 76162558

スコッチ・ブライト DF PROユニホイール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
外径(mm)
152
注文コード
76162558
品番
-
参考基準価格(税別)¥45,820販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。DF Proシリーズは精密性セラミック砥粒を採用し、高い切削力を発揮します。

用途
ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などのより強力なバリ取りやエッジ処理。
幅(mm)
表面:25
グレード
2S Fine
外径(mm)
152
内径(mm)
25.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする