曜日別特売

スコッチ・ブライト DF PROユニホイール

スコッチ・ブライト DF PROユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト DF PROユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト DF PROユニホイール - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト DF PROユニホイール - 3M(スリーエム)

不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。DF Proシリーズは精密性セラミック砥粒を採用し、高い切削力を発揮します。

用途
ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などのより強力なバリ取りやエッジ処理。
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全46種類を絞り込む
幅(mm)
外径(mm)
グレード
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
グレード
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76162515-1箱(40個)表面:64C Medium+766.4
103,960
83,980
92,378(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162531-1箱(40個)表面:62S Fine766.4
85,120
68,980
75,878(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162540-1箱(20個)表面:134C Medium+7615.9
92,200
74,980
82,478(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162549-1箱(20個)表面:134C Medium+766.4
92,200
74,980
82,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
76162558-1箱(2個)表面:252S Fine15225.4
45,820
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
76162567-1箱(5個)表面:192S Fine10215.9
43,430
34,980
38,478(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162576-1箱(20個)表面:136C Medium+7615.9
97,660
78,980
86,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162585-1箱(20個)表面:136C Medium+766.4
97,660
78,980
86,878(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162601-1箱(2個)表面:256C Medium+15225.4
60,430
48,980
53,878(税込)
93日以内出荷
返品不可
76162610-1箱(5個)表面:252S Fine10212.7
54,310
43,980
48,378(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162619-1箱(5個)表面:194C Medium+10215.9
53,345
42,980
47,278(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162628-1箱(5個)表面:196C Medium+10215.9
56,650
45,980
50,578(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162637-1箱(5個)表面:198C Coarse+10215.9
69,870
56,980
62,678(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162646-1箱(40個)表面:66C Medium+766.4
110,280
89,980
98,978(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162655-1箱(2個)表面:138C Coarse+30525.4
176,848
149,800
164,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162671-1箱(2個)表面:136C Medium+30525.4
141,684
119,800
131,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162680-1箱(2個)表面:134C Medium+30525.4
132,894
109,800
120,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162689-1箱(2個)表面:132S Fine30525.4
106,520
84,980
93,478(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162698-1箱(5個)表面:254C Medium+10212.7
66,645
52,980
58,278(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162707-1箱(5個)表面:258C Coarse+10212.7
87,205
69,980
76,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162716-1箱(5個)表面:256C Medium+10212.7
70,765
57,980
63,778(税込)
74日以内出荷
返品不可
76162725-1箱(20個)表面:138C Coarse+7615.9
119,480
95,980
105,578(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162741-1箱(20個)表面:138C Coarse+766.4
119,480
95,980
105,578(税込)
84日以内出荷
返品不可
76162750-1箱(40個)表面:68C Coarse+766.4
135,480
109,800
120,780(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162759-1箱(20個)表面:132S Fine7615.9
75,820
61,980
68,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
76162768-1箱(20個)表面:132S Fine766.4
75,820
61,980
68,178(税込)
83日以内出荷
返品不可
76162777-1箱(4個)表面:132S Fine20312.7
オープン
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162786-1箱(4個)表面:132S Fine20315.9
オープン
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162795-1箱(4個)表面:134C Medium+15212.7
オープン
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162811-1箱(4個)表面:134C Medium+20312.7
オープン
86,980
95,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162820-1箱(4個)表面:134C Medium+20315.9
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162829-1箱(4個)表面:194C Medium+20315.9
オープン
86,980
95,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162838-1箱(4個)表面:136C Medium+15212.7
オープン
52,980
58,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162847-1箱(4個)表面:136C Medium+20312.7
オープン
92,980
102,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162856-1箱(4個)表面:136C Medium+20315.9
オープン
92,980
102,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162865-1箱(2個)表面:196C Medium+20315.9
オープン
62,980
69,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162881-1箱(4個)表面:138C Coarse+15212.7
オープン
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162890-1箱(4個)表面:138C Coarse+20312.7
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162899-1箱(4個)表面:138C Coarse+20315.9
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
76162908-1箱(4個)表面:198C Coarse+20315.9
オープン
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
76167187DU 8CC 254X25X25.41個表面:258C Coarse+25425.4
102,995
82,980
91,278(税込)
78日以内出荷
返品不可
76167196-1個表面:254C Medium+30525.4
111,301
89,980
98,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
76167205-1個表面:256C Medium+30525.4
118,655
95,980
105,578(税込)
74日以内出荷
返品不可
76167221-1個表面:252S Fine30525.4
89,239
72,980
80,278(税込)
74日以内出荷
返品不可
76167230-1個表面:258C Coarse+30525.4
148,070
129,800
142,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
76167239DU 6CM 254X25X25.41個表面:256C Medium+25425.4
82,595
66,980
73,678(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする