3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト DF PROユニホイール
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
外径(mm)
102
注文コード
76162567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,430
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。DF Proシリーズは精密性セラミック砥粒を採用し、高い切削力を発揮します。
用途
ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などのより強力なバリ取りやエッジ処理。
幅(mm)
表面:19
グレード
2S Fine
外径(mm)
102
内径(mm)
15.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。