※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-9060STC 軽量用天板 サカエ 76163333 KS-9060STC 軽量用天板 サカエ 76163333

軽量用天板

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)900 奥行(mm)600 色(天板)サカエグリーン 色(本体)グリーン 注文コード76163333 品番KS-9060STC
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口・奥行・色など137種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

色(天板)サカエグリーン 高さ(mm)25 奥行(mm)600 間口(mm)900 材質スチール 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)天板取付ピッチ500×430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76163796
2021-08-17
用途:
会社のキッチンカウンターの天板として使用
計測テクノ株式会社 様

作業台用の天板と思っていましたが非常にキレイで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする