※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-9075MTCI 中量用30tメラミン天板 サカエ 76164331 KT-9075MTCI 中量用30tメラミン天板 サカエ 76164331

中量用30tメラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)900 奥行(mm)750 色(天板)アイボリー 注文コード76164331 品番KT-9075MTCI
参考基準価格(税別)¥29,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は間口・奥行・色など108種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

材質(天板)メラミン 色(天板)アイボリー 高さ(mm)25 奥行(mm)750 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)天板取付ピッチ500×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする