DISC AVF 250X19 スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク 3M(スリーエム) 76164545

スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(70個)外径(mm)250注文コード76164545品番DISC AVF 250X19
参考基準価格(税別)¥53,060販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。

用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Very Fine外径(mm)250内径(mm)19
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする