※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-1280GTC 重量用天板 サカエ 76164724 W-1280GTC 重量用天板 サカエ 76164724

重量用天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)1200 奥行(mm)800 色(天板)アイボリー 注文コード76164724 品番W-1280GTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,120
この商品は間口・奥行・色など19種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

材質(天板)合板 奥行(mm)800 間口(mm)1200 色(天板)アイボリー 高さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)天板取付ピッチ800×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76164724 W-1280GTC 09007315 W-1280MKTC 重量用天板 サカエ 重量用天板 サカエ 1枚 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする