※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
樹脂天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76165065
品番
KHC-1275TC
参考基準価格(税別)
¥43,310
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ800×510
材質
アクリル系樹脂
高さ(mm)
30
色(天板)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000