※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台用オプション中板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(天板)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
76165336
品番
CKK-9060ND
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・RoHS指令・種別
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
均等耐荷重(kg)
50
質量(kg)
2
適合機種
軽量作業台用
色(天板)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W900×D600用
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
寸法図(0.03MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※配送地域によっては送料が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500