※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-096F 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76165722 KS-096F 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76165722 KS-096F 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76165722 KS-096F 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76165722

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 注文コード76165722 品番KS-096F
参考基準価格(税別)¥33,950 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は間口・奥行・色など24種類から選べます 他の種類を見る

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)18 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×448 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。
軽量作業台組立方法紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
工作
教育・研究機関

とても高級感のある作業台です。ただし、表面の材質が、傷や熱に弱い感じがします。

対象商品:
76165896
2020-08-27
用途:
ラジコン飛行機の製作
不動産業

組み立ても割とつくり楽で戸惑うことはない。
作りもしっかりしていて今度は大きいサイズを買いたい。
とても良い製品です。

対象商品:
76165914
2015-10-29
用途:
大判ポスターの断裁

しっかりしていて長く使用できそうで喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
76165722
2019-05-21
用途:
作業台
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので性能機能共に全く問題ありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする