※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-096SI 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76165817 KS-096SI 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76165817 KS-096SI 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76165817 KS-096SI 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ 76165817

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76165817 品番 KS-096SI
参考基準価格(税別)¥29,850 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)22 材質(天板)スチール(粉体塗装) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×448 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×25 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76165792
2022-09-09
用途:
プリント作業
本町はりきゅう整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトで置き場に困らないし、何より思っていた以上に頑丈です。

対象商品:
76165835
2015-07-05
用途:
重量物を据付して、その後1人で移動したいとき
日機装技研株式会社 様

組立の説明書に少しわかりにくいところがあるのが残念。使い慣れた製品なので感覚で組み立てられはしますけど。あと、天板にヘコミがあったのは面倒なのでクレームは入れませんでしたが、メーカ直送にしても、その辺はちゃんとしてほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
いただいたご意見はメーカーに伝えまして、改善を検討してもらいます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする