曜日別特売
CPRL AM 200 スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール CP 3M(スリーエム) 76166609

スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール CP

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)
幅(mm)200
内容量1箱(2巻)注文コード76166609品番CPRL AM 200
参考基準価格(税別)¥122,234販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。

用途
金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
幅(mm)
200
長さ(m)
10
グレード
A Medium
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする