※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用ペダル昇降台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76166973 品番 KTW-157DPS
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。

グリーン購入法適合 材質スチール(底板合板製) 質量(kg)20 種類移動式 キャスター100Φハードゴムキャスター 色(本体)グリーン 適合寸法(mm)1500×750(800)用
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.77MB)(0.78MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする