※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用ペダル昇降台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76166982
品番
KTW-187DPS
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法
適合
材質
スチール(底板合板製)
質量(kg)
25
種類
移動式
キャスター
100Φハードゴムキャスター
色(本体)
グリーン
適合寸法(mm)
1800×750(800)用
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.77MB)
(0.78MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000