曜日別特売
- スコッチ・ブライト 不織布研磨シート CP 3M(スリーエム) 76167065

スコッチ・ブライト 不織布研磨シート CP

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
長さ(mm)320
内容量1箱(30枚)注文コード76167065品番-
参考基準価格(税別)¥33,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。シート形状は手作業に適しています。

用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。CP-M グレードは基材のコシがあり塗装の剥離に適しています。長さ(mm)320幅(mm)150グレードA Medium
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする