FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528

FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528
FV221DZMO 充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求) マキタ 76167528

充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求)

商品レビューを投稿する
この商品は胸囲など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
111
注文コード
76167528
品番
FV221DZMO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

充電式ファンベストFV221D
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル
◆伸縮性生地のベストタイプ
袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、伸び縮みする伸縮性生地「エルゴライト」を採用。
・「エルゴライト」
軽量でありながら伸縮性を高め、しなやかな着心地。
・さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
真夏の現場作業に涼風を届けます。
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付

色
オリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
105
注意
※服のみです。
※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする