KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817

KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817
KEN-01H-W 防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活 76167817

防災 多機能 LEDデスクライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76167817
品番
KEN-01H-W
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

【目にやさしく、しっかり明るい】子どもの目を考えた、ちらつきのないDC調光。近づけなくてもしっかり明るい1300lmの余裕。広い机や物の多い机におすすめ。JIS規格AA形相当。
【電池交換できる充電式】内蔵電池なしのコードレスライト。単3ニッケル水素充電池を入れたまま自動充電。停電時は乾電池に入れ替えて使えます。
【就寝時も安心】ほんのり光るスイッチで、暗闇でも手探り不要 。消したあとも足元にやさしい10秒遅延消灯。眠りを邪魔しない、豆電球のようなぬくもりのある光。眠ってしまっても、そっと消灯 の30分タイマー。
【小さな投資で大きな安心】停電時は探さずすぐ点灯。そのままライトを持って行動可能。単3電池対応で、停電でもいつもと同じ使い心地。
【普段も停電時もスマホの電源を確保】普段はACアダプターから充電。停電時は乾電池で緊急充電し、連絡や情報確認の手段を確保。
【ほしい機能、全部入り】高演色Ra93・7段階調光×4段階調色(色別明るさメモリ)・スマホ充電・スマホスタンド。これ一台で、安心が揃います。

質量(kg)
約0.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
【本体】13
全光束(Lm)
USB給電時 最大約1300 / 電池給電時 最大約450
入力
AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×184×371
最大消費電力(W)
24
照度(Lx)
【直下40cm・目安】USB給電時 約3200 / 電池給電時 約1100(使用環境により異なる)
電池
単三形電池4本使用(ニッケル水素充電池/アルカリ乾電池対応、電池別売)
連続点灯時間
ニッケル水素充電池 約3時間(電池容量2500mAh、最大照度時)/アルカリ乾電池 約40分~約39時間
JIS照度
【机上照度】JIS規格AA形相当(USB給電時)
調整方式
【色】4段階(昼光色6500K/昼白色4000K/電球色3000K/キャンドル色2200K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
7段階
演色指数(Ra)
昼光色Ra93/昼白色Ra90/電球色・キャンドル色Ra83(代表値)
注意
※・ 停電時自動点灯:常時コンセント接続+単三電池4本(電池の付属はございません)を事前にセットしている場合のみ有効
※・スマートフォンの充電には、お客様がお持ちの充電ケーブルを使用するか、新たに購入する場合は、長さ50cm以下のものをご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする