曜日別特売
CCRS108H-RG カメラストラップ king(撮影・写真用品) 76168070

 

CCRS108H-RG カメラストラップ king(撮影・写真用品) 76168070
CCRS108H-RG カメラストラップ king(撮影・写真用品) 76168070
CCRS108H-RG カメラストラップ king(撮影・写真用品) 76168070
CCRS108H-RG カメラストラップ king(撮影・写真用品) 76168070

カメラストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ローズグレー
注文コード
76168070
品番
CCRS108H-RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップです。3WAYタイプでネック、ショルダー、たすき掛け。3パターンの使い方ができます。

用途
カメラストラップ
色
ローズグレー
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
1080
ロープ仕様
【ロープ編み】ハード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする