※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-37FN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76168154 KK-37FN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76168154 KK-37FN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76168154 KK-37FN 軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 76168154

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

(6件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)450 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 注文コード76168154 品番KK-37FN
参考基準価格(税別)¥37,530 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は間口・奥行・色など72種類から選べます 他の種類を見る

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)740 質量(kg)19 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 仕様組立式 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×294 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76168154
2023-07-29
用途:
ガレージの作業台
その他業種

同じモノタロウで「リードバイスダクタイル鋳鉄製回転盤付(MRVR-200)」を購入し、この作業台上に固定しました。作業台足はL型金具でコンクリ床に固定。バイスに挟んだものを、トルクレンチで 210Nm で締められる作業環境が完成しました。

対象商品:
76168163
2022-09-22
用途:
家の倉庫でDIYなどの作業に使います
株式会社センダイ技術士事務所 様 (サービス業)

組立も簡単ですぐに完成しました。塗装もしっかりされていて作業台も丈夫そうです。今後追加する際にも、いろんなサイズが用意されており安心です。

対象商品:
76168355
2020-04-08
用途:
機械の修理
サービス業

軽く値段の安い割にとてもしっかりとした作りで満足しました。40kgを超える測定器を机の中心に置いても天板がたわむことはありませんでした。天板は重いものをひこずっても剥がれたり色落ちしたりしませんでした。組み立てはプラスドライバーでも十分ですが、ソケットレンチがあるとやりやすいと思います。これまで使ってきた作業台の中で一番良いと感じたものだったので、また購入しようと思います。

対象商品:
76168382
2018-01-19
用途:
簡単な機械の組立作業
サンライブエンジニアリング株式会社 様

普通に使いやすいです。
2台目です。組立も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
76168863
2019-02-18
用途:
タタミ作業テーブルとして(クリーニングの品物)使用
志太東部クリーニング株式会社 様 (サービス業)

購入してから数ヶ月しかたってないので、塗装面とか足の具合とかは
回答できません。
今のところ何も問題がないとしか言いようがありません。

対象商品:
76168163
2017-03-21
用途:
作業台
株式会社伊藤技研 様

組み立てが思ったより簡単で良かった。従来から使っているタイプのように引き出し付にしておけばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする