オーム電機
乾電池変換アダプター 単3→単1/単2 防災用
BT-A0301-2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【変換元】単3、【変換先】単1
注文コード
76168271
品番
BT-A0301-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
単3形乾電池を単1形または単2形乾電池として使用できる変換アダプターです。
電池サイズが揃わない場合の応急対応や防災用途に適しています。
軽量で持ち運びやすく、非常時の備えとして便利です。
用途
電池サイズ変換
高さ(mm)
60
質量(g)
10
外径(mm)
32
その他
【変換元】単3、【変換先】単1
注意
※本製品はサイズを補うものであり、電池容量が増えるものではありません。
※長時間の連続使用や複数個の同時使用は避けてください。
※異なる種類や新旧の電池を混用しないでください。