曜日別特売

乾電池変換アダプター 単3→単1/単2 防災用BT-A0302-2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はその他など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
【変換元】単3、【変換先】単2
注文コード
76168368
品番
BT-A0302-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

単3形乾電池を単1形または単2形乾電池として使用できる変換アダプターです。
電池サイズが揃わない場合の応急対応や防災用途に適しています。
軽量で持ち運びやすく、非常時の備えとして便利です。

用途
電池サイズ変換
高さ(mm)
49
質量(g)
6
外径(mm)
25
その他
【変換元】単3、【変換先】単2
注意
※本製品はサイズを補うものであり、電池容量が増えるものではありません。
※長時間の連続使用や複数個の同時使用は避けてください。
※異なる種類や新旧の電池を混用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする